SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, rot, Schraubanschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB201AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057491
Sonepar Artikelnummer
120949598
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BB201AA2
Hersteller Typ
3SU1401-2BB20-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BB201AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Integrierte LED, AC/DC 24V
- Farbe: rot
- Schraubanschluss für Bodenbefestigung
- ATEX Zone 1-2: Eigensicherheit
- Hohe Schutzart für industrielle Tauglichkeit
- Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
- Einfach zu montieren mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Kostenlose Nutzung des grafischen Online-Konfigurators für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v, rot
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


