SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, rot, Schraubanschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB201AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057552
Sonepar Artikelnummer
120951420
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB201AA2
Hersteller Typ
3SU1401-1BB20-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB201AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Integrierte LED AC/DC 24V
- Rot
- Schraubanschluss
- Entwickelt für Frontplattenbefestigung
- ATEX Zone 1-2 zertifiziert
- Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Hochdruckreiniger geeignet
- Unterstützt Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Einfacher Montageprozess, der nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erfordert
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Verfügbare Ausführungen in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten
LED-Modul
Das Eigensicherheits-LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie für die Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte in ATEX Zone 1-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


