Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB601AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943070

Sonepar Artikelnummer

120378946

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BB601AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BB60-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BB601AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft für Befehls- und Meldegeräte dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integrierte LED-Technologie
    • Versorgungsspannung: AC/DC 24V
    • Farbe: Weiß
    • Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
    • Minimale Bestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagevarianten
    • Branchenkompatibilität und Eignung für den Außeneinsatz
    • Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation steht zur Verfügung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie