Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB603AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209942974

Sonepar Artikelnummer

120378947

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BB603AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BB60-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BB603AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.007 kg

    Led-Modul Mit Integrierter Led Ac/Dc 24V

    LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integrierte LED AC/DC 24V
    • Federzuganschluss für Frontplattenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept

    Kunden Vorteile:

    • Energieeffiziente LED-Technologie für brillante Leuchtkraft
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Flexible Auswahl dank verschiedener Farben und Spannungsvarianten
    • Kosteneffiziente Montage durch nur eine Hand erforderlich
    • Umfangreiche Dokumentation für Unterstützung bei Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie