Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB601AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943209

Sonepar Artikelnummer

120378952

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BB601AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BB60-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BB601AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie für die Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte.

    Technische Details:

    • Integrierte LED für AC/DC 24V
    • Schraubanschluss für einfache Montage
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Robuste Bauweise aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Hohe Schutzart für industrietauglichen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
    • Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung

    Kundenben Vorteile:

    • Einfach und schnell montierbar ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Bequeme Reinigung, sogar mit Hochdruckstrahler
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für eine nahtlose Integration
    • Verschiedene Farben, Spannungsvarianten und Montagearten erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie