Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB603AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943025

Sonepar Artikelnummer

120384691

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BB603AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BB60-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BB603AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.007 kg

    Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v

    Das LED-Modul SIRIUS ACT dient zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • AC/DC Betrieb bei 24V
    • Farbe: weiß
    • Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Integrativer 100% Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Verschiedene Spannungsvarianten und Montagearten verfügbar

    Kundenutzen:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität
    • Einfacher und schneller Montageprozess
    • Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie