SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, weiß, Federzuganschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB603AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057729
Sonepar Artikelnummer
120947823
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB603AA2
Hersteller Typ
3SU1401-1BB60-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB603AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Spannung: AC/DC 24V
- Farbe: Weiß
- Federzuganschluss für einfache Installation
- ATEX Zone 1-2 zertifiziert
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben und verschiedene Spannungsvarianten
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- Hohe Schutzart ermöglicht zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für optimalen Support
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
Das Eigensicherheit LED-Modul SIRIUS ACT ermöglicht eine brillante Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte durch energieeffiziente LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


