SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, weiß, Federzuganschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB603AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057668
Sonepar Artikelnummer
120948274
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BB603AA2
Hersteller Typ
3SU1401-2BB60-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BB603AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Eigensicherheit LED-Modul SIRIUS ACT
- Spannung: AC/DC 24V
- Farbe: Weiß
- Montage: Federzuganschluss, Bodenbefestigung
- ATEX Zone: 1-2
- Robustes Gehäuse: Aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einzigartige Designreihe: Modern und robust, passend für jeden Messestandort.
- Einfacher Montageprozess: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- 100%iger Verdrehschutz zur Vereinfachung der Installation.
- Kompakte Reinigung möglich: Hochdruckstrahlen ohne Beeinträchtigung.
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar.
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
Das SIRIUS ACT LED-Modul bietet brillante Leuchtkraft und ist ideal für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten in explosionsgefährdeten Zonen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


