SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, weiß, Schraubanschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB601AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057606
Sonepar Artikelnummer
120945895
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB601AA2
Hersteller Typ
3SU1401-1BB60-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB601AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Spannung: AC/DC 24V
- Farbe: Weiß
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- ATEX Zone 1-2: Eigensicherheit
- Robuste Bauweise aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Schutzart: Hoch, für den industriellen Einsatz geeignet
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz ohne Spezialwerkzeug
- Industrietauglich – geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet eine brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


