SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, weiß, Schraubanschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB601AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057538
Sonepar Artikelnummer
120946865
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BB601AA2
Hersteller Typ
3SU1401-2BB60-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BB601AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V
- Farbe: Weiß
- Schraubanschluss für Bodenbefestigung
- ATEX Zone 1-2: Eigensicherheit
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz geeignet
- Reinigbar mit Hochdruckstrahl
- Verschiedene Farben und Spannungsvarianten verfügbar
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Einfache Bestellung und Auswahl über den grafischen Online-Konfigurator
- Bereitstellung umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- 100%iger Verdrehschutz integriert für unkomplizierte Montage
Led-Modul Mit Integrierter Led Ac/Dc 24V
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie und ist speziell für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


