SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BG001AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944251
Sonepar Artikelnummer
120585158
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BG001AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BG00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BG001AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Farbe: Amber
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhältlich in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten
- Einfaches und schnelles Montieren ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochdruckreinigung möglich, auch unter rauen Bedingungen
- Flexible Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V amber
LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


