SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BG003AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944268
Sonepar Artikelnummer
120585159
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BG003AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BG00-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BG003AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Farbe: amber
- Federzuganschluss für einfache Installation
- Hohe Schutzart für industrietaugliche Anwendungen
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben und Anschlussarten
- Einfaches Einhand-Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Geeignet für Außenanwendungen und Hochdruckreiniger
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V amber
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


