SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BG001AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944145
Sonepar Artikelnummer
120585206
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BG001AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BG00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BG001AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Versorgungsspannung: AC/DC 6-24V
- Farbe: amber
- Schraubanschluss für einfache Installation
- Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Verdrehschutz und nutfreie Löcher für die Montage
- Verfügbarkeit über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Einfach zu montieren – keine Spezialwerkzeuge benötigt
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Anschluss- und Montagearten
- Robuste Geräte, die leicht zu reinigen sind, sogar mit Hochdruckstrahl
- Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
- Vielfältige Ausführungen in verschiedenen Farben und Spannungsvarianten
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V amber
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft für Befehls- und Meldegeräte mit energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


