SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BG003AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944152
Sonepar Artikelnummer
120585207
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BG003AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BG00-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BG003AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Farbe: amber
- Federzuganschluss
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagemöglichkeiten
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit in mehreren Farben und Spannungsvarianten
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V amber
Das LED-Modul SIRIUS ACT dient zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT und überzeugt durch brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


