SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BG503AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938441
Sonepar Artikelnummer
120585163
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BG503AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BG50-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BG503AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Farbe: blau
- Federzuganschluss für einfache Verdrahtung
- Integration in Frontplatten mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Robustes Gehäuse aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verschiedene Anschluss- und Montagearten verfügbar
- Verbindungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach und schnell zu montieren
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet hohe Flexibilität durch verschiedene Farben und Spannungsvarianten
- Komfortabel durch grafischen Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Nutzung und Handhabung
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V blau
Das LED-Modul SIRIUS ACT dient zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


