SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BG501AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938380
Sonepar Artikelnummer
120585214
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BG501AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BG50-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BG501AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Farbe: blau
- Schraubanschluss für Bodenbefestigung
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Einfaches Montagesystem mit 100%igem Verdrehschutz
- Verfügbare Kommunikationsoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionen für mehrere Farben und Spannungsvarianten
- Energieeffiziente LED-Technologie für brillante Leuchtkraft
- Einfacher Montageprozess ohne spezialisiertes Werkzeug
- Robuste Bauweise für den Außeneinsatz geeignet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Perfekte Lösung für Befehlen und Melden in industriellen Anwendungen
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V blau
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


