SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BG303AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938427
Sonepar Artikelnummer
120585161
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BG303AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BG30-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BG303AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Einbau: Federzuganschluss für Frontplattenbefestigung
- Spannungsbereich: AC/DC 6-24V
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Einhandbedienung ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart, industriefähig und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage: Dank innovativem Aufschnappkonzept und 100%igem Verdrehschutz.
- Hohe Flexibilität und Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung.
- Industrietaugliche Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
- Vielfältige Ausführungen: Mehrere Farben und Spannungsvarianten erhältlich.
Led-Modul M. Integrierter Led Ac/Dc 6-24V Gelb
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


