SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BG301AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946231
Sonepar Artikelnummer
120585210
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BG301AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BG30-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BG301AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Farbe: Gelb
- Montage: Bodenbefestigung
- Schraubanschluss
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Energieeffiziente LED-Technologie sorgt für brillante Leuchtkraft
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigungsfähigkeit für einfache Reinigung
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Led-modul m. integrierter led ac/dc 6-24v gelb, schraubanschluss, für bodenbefestigung
LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


