SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BG303AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938472
Sonepar Artikelnummer
120585211
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BG303AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BG30-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BG303AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Farbe: gelb
- Federzuganschluss für einfache Montage
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahl-Reinigung möglich
- Industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einhand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Vielfältige Ausführungen in Farben und Spannungsvarianten
Led-modul m. integrierter led ac/dc 6-24v gelb, federzuganschluss, für bodenbefestigung
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft für Befehls- und Meldegeräte mit energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


