SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BG401AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209946194
Sonepar Artikelnummer
120383240
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BG401AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BG40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BG401AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannungsversorgung: AC/DC 6-24V
- Farbe: Grün
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrieverträglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verschiedene Anschluss- und Montagearten verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Zugang zu umfangreicher Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Kosteneffiziente Reinigung, sogar mit Hochdruckstrahl möglich
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V grün
Das LED-Modul SIRIUS ACT ermöglicht eine energieeffiziente Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte mit brillianter Leuchtkraft.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


