SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BG403AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938434
Sonepar Artikelnummer
120585162
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BG403AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BG40-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BG403AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Farbe: Grün
- Federzuganschluss für einfache Verdrahtung
- Öffnungen für Frontplattenbefestigung
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, industrietauglich für Außeneinsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Steuerung durch grafischen Online-Konfigurator
- Einfachere Montage – keine speziellen Werkzeuge erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Anschlussvarianten
- Robuste Bauweise widersteht Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Unterstützende Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramme verfügbar
Led-modul m. integrierter led ac/dc 6-24v grün
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


