SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BG401AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946248
Sonepar Artikelnummer
120585212
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BG401AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BG40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BG401AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Verbindung: Schraubanschluss
- Montage: Bodenbefestigung mit nutfreien Löchern
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Kompatibilität: Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Farbausführungen: Verfügbar in mehreren Farben
- Dokumentation: Umfangreiche Unterlagen wie Handbuch und Anschlussdiagramm
- Einfachheit: Montage ohne Spezialwerkzeug und mit nur einer Hand möglich.
- Zuverlässigkeit: 100%iger Verdrehschutz und beständige Funktionalität trotz Hochdruckreinigung.
- Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Online Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
- Robuste Geräte für verschiedene Einsatzbereiche, auch in anspruchsvollen Umgebungen.
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V grün, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung
LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


