SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BG403AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938526
Sonepar Artikelnummer
120585213
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BG403AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BG40-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BG403AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Farbe: grün
- Montageart: Bodenbefestigung mit Federzuganschluss
- Schutzart: hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl geeignet
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben und Spannungsvarianten
- Einfach montierbar ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Integration in bestehende Systeme über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten.
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
Led-modul m. integrierter led ac/dc 6-24v grün, federzuganschluss, für bodenbefestigung
LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


