SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BG201AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938298
Sonepar Artikelnummer
120383238
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BG201AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BG20-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BG201AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Versorgungsspannung: AC/DC 6-24V
- Farbe: Rot
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- Robustheit durch Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Verschiedene Farben, Spannungsvarianten und Anschlussarten erhältlich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochdruckreiniger geeignet für einfache Reinigung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V rot
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


