SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BG203AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938410
Sonepar Artikelnummer
120585160
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BG203AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BG20-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BG203AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Farbe: Rot
- Anschluss: Federzuganschluss
- Befestigung: Frontplattenbefestigung
- Schutzart: Hoch, industrietauglich
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hoher Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexibilität durch verschiedene Spannungsvarianten und Installationsmöglichkeiten
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung möglich
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V rot
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie zur Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


