SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BG201AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946224
Sonepar Artikelnummer
120585208
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BG201AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BG20-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BG201AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.015 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Schraubanschluss für einfache Installation
- Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben und Spannungsvarianten
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation steht zur Verfügung (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Beständige Leistung unter verschiedenen Umweltbedingungen, einschließlich Hochdruckreinigung
- SIRIUS ACT - Performance in Action für Befehlen und Melden
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V rot, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


