SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BG203AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938465
Sonepar Artikelnummer
120585209
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BG203AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BG20-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BG203AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Versorgungsspannung: AC/DC 6-24V
- Federzuganschluss
- Robustes Gehäuse aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart – geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten, verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Ermöglicht hohe Flexibilität bei der Anwendung
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V rot, Federzuganschluss, für Bodenbefestigung
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


