SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BG601AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209946217
Sonepar Artikelnummer
120383242
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BG601AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BG60-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BG601AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, robust und geeignet für den Außeneinsatz
- Verfügbare Anschlussoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Einbau mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Spannungsvarianten und Montagearten
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Led-Modul M. Integrierter Led Ac/Dc 6-24V Weiß
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


