SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BG603AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938458
Sonepar Artikelnummer
120585164
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BG603AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BG60-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BG603AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Farbe: Weiß
- Federzuganschluss für einfache Verbindung
- Montagekonzept: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Kompatibilität: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Einfacher montiert mit nur einer Hand
- Ideal für die Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Vielfältige Lieferoptionen mit unterschiedlichen Farben und Spannungsvarianten
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V
Das LED-Modul SIRIUS ACT dient zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


