SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BG601AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938397
Sonepar Artikelnummer
120585216
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BG601AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BG60-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BG601AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 6-24V
- Schraubanschluss für Bodenbefestigung
- Hochdruckstrahlreinigungsfähig und robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Integration mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einzigartiges Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verfügbar in mehreren Farben und Spannungsvarianten
- Erhebliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen durch einfache Anbindung
- Hohe Flexibilität bei der Konfiguration und Nutzung
- Umfassende Dokumentation für einfache Handhabung
- Industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz
LED-Modul m. integrierter LED AC/DC 6-24V
Das LED-Modul SIRIUS ACT dient zur Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


