SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BG603AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938564
Sonepar Artikelnummer
120585217
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BG603AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BG60-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BG603AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannungsbereich: 6-24V AC/DC
- Farbe: Weiß
- Federzuganschluss für einfache Installation
- Hochdruckreiniger geeignet
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben und Spannungsvarianten
- Bequeme Montage ohne Spezialwerkzeug
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung möglich
- Energieeffizient mit hoher Leuchtkraft
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Industrietauglich mit hoher Schutzart für Außeneinsatz
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Led-modul M. Integrierter Led Ac/Dc 6-24V Weiß
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


