SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14013BA005AA0
Spannungsart zur Betätigung - DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Lötfahnenanschluss
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944275
Sonepar Artikelnummer
120585231
Hersteller Artikelnummer
3SU14013BA005AA0
Hersteller Typ
3SU1401-3BA00-5AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14013BA005AA0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.004 kg
- Spannungsversorgung: DC 5 V
- Farbe: Amber
- Montageart: Lötanschluss
- Hohe Schutzart für Industrieeinsatz
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung möglich
- Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Hohe Robustheit und Eignung für den Außeneinsatz
- Einfacher Zugriff auf umfangreiche Dokumentation, inklusive Handbuch und 3D-Daten
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung über den grafischen Online-Konfigurator
Led-modul mit integrierter led, dc 5 v, amber, lötanschluss
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft durch energieeffiziente LED-Technologie zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


