SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14013BA305AA0
Spannungsart zur Betätigung - DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Lötfahnenanschluss
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938700
Sonepar Artikelnummer
120585233
Hersteller Artikelnummer
3SU14013BA305AA0
Hersteller Typ
3SU1401-3BA30-5AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14013BA305AA0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.003 kg
- Spannung: DC 5 V
- Farbe: gelb
- Lötanschluss für Leiterplatten
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept für die Montage ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Einfache Anpassung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands sowie Minimierung von Fehlerquellen
LED-Modul SIRIUS ACT
LED-Modul mit integrierter LED zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


