SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14013BA405AA0
Spannungsart zur Betätigung - DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Lötfahnenanschluss
Farbe des Leuchtmittels - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938717
Sonepar Artikelnummer
120585234
Hersteller Artikelnummer
3SU14013BA405AA0
Hersteller Typ
3SU1401-3BA40-5AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14013BA405AA0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.004 kg
- DC 5 V Betriebsspannung
- Farbe: grün
- Montage mit Lötanschluss
- Robuste Konstruktion aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Hohe Schutzart, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Planung und Installation
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Leichte Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl
LED-Modul mit integrierter LED
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie und ist für den Einsatz auf Leiterplatten konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


