SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14013BA205AA0
Spannungsart zur Betätigung - DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Lötfahnenanschluss
Farbe des Leuchtmittels - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938694
Sonepar Artikelnummer
120585232
Hersteller Artikelnummer
3SU14013BA205AA0
Hersteller Typ
3SU1401-3BA20-5AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14013BA205AA0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.003 kg
- Spannung: DC 5 V
- Farbe: rot
- Lötanschluss für Leiterplatten
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- Robuste Geräte, geeignet für den Außeneinsatz und Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung von Komponenten
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und 3D-Daten, verfügbar
LED-Modul mit integrierter LED, DC 5 V, rot
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


