SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14013BA605AA0
Spannungsart zur Betätigung - DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Lötfahnenanschluss
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938731
Sonepar Artikelnummer
120585236
Hersteller Artikelnummer
3SU14013BA605AA0
Hersteller Typ
3SU1401-3BA60-5AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14013BA605AA0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.003 kg
- Spannung: DC 5 V
- Farbe: Weiß
- Typ: SIRIUS ACT LED-Modul
- Montage: Lötanschluss für Leiterplatten
- Bereich: Industrie- und Außeneinsatz, IP-Schutzart
- Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfach montierbar: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz für sicheren Halt.
- Hohe Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen und erhöht die Flexibilität.
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation vorhanden (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
LED-Modul mit integrierter LED, DC 5 V, weiß, Lötanschluss
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft durch energieeffiziente LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


