SIEMENS - LED-Modul, rot für Steckrelais, Reihe PT und RT für 230V AC, ohne Freilaufdiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PTML0730
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674981
Sonepar Artikelnummer
120227238
Hersteller Artikelnummer
LZS:PTML0730
Hersteller Typ
LZS:PTML0730
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PTML0730
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
11.4 mm
Höhe:
10.5 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.002 kg
- Betriebsspannung: 110-230 V AC
- Farbe: Rot
- Geeignet für: Steckrelais Reihe PT und RT
- Ohne Freilaufdiode
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank universeller Kompatibilität.
- Hervorragende Sichtbarkeit durch die rote Farbgebung.
- Vielseitige Anwendung mangels spezieller Anforderungen.
LED-Modul, rot für Steckrelais Reihe PT und RT, 110-230 V AC ohne Freilaufdiode
Das SIRIUS Relais ist ein vielseitiges Modul, das für Steckrelais der Reihe PT und RT entwickelt wurde und eine Betriebsspannung von 110-230 V AC bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


