SIEMENS - LED-Modul, rot für Steckrelais, Reihe PT und RT für 24V AC/DCohne Freilaufdiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PTML0524
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674974
Sonepar Artikelnummer
120226416
Hersteller Artikelnummer
LZS:PTML0524
Hersteller Typ
LZS:PTML0524
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PTML0524
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
11.4 mm
Höhe:
10.5 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.002 kg
- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Farbe: Rot
- Für Steckrelais der Reihe PT und RT
- Ohne Freilaufdiode
- Zuverlässige Anzeige mit klarer Sichtbarkeit
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Hervorragende Kompatibilität mit SIRIUS Relais
Led-modul, rot für steckrelais reihe pt und rt, für ac/dc 24 v ohne freilaufdiode sirius relais - ein programm für alle fälle
Dieses LED-Modul bietet eine zuverlässige Anzeige für Steckrelais der Reihe PT und RT mit einer Betriebsspannung von AC/DC 24 V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


