SIEMENS - LED-Modul, rot für Steckrelais, Reihe PT und RT für 24V DC, Freilaufdiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PTML0024
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209674967
Sonepar Artikelnummer
120227237
Hersteller Artikelnummer
LZS:PTML0024
Hersteller Typ
LZS:PTML0024
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PTML0024
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
11.4 mm
Höhe:
10.5 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Rot
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Kompatibilität: Steckrelais Reihe PT und RT
- Inklusive Freilaufdiode
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Kompatibilität mit verschiedenen Relais.
- Einfache Installation dank standardisierten Steckverbindungen.
- Verbesserte Sicherheit durch die integrierte Freilaufdiode.
LED-Modul, rot für Steckrelais Reihe PT und RT
Das LED-Modul ist für DC 24 V ausgelegt und bietet eine Freilaufdiode für SIRIUS Relais, wodurch es vielseitig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


