SIEMENS - LED-Testmodul AC/DC 12-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002CK101AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965928
Sonepar Artikelnummer
120585131
Hersteller Artikelnummer
3SU14002CK101AA0
Hersteller Typ
3SU1400-2CK10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002CK101AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.010 kg
- Betriebsspannung: AC/DC 6-240V
- Schraubanschluss
- Für Bodenbefestigung
- Kompatibel mit LED-Modulen (6-24V AC/DC, 24V AC/DC, 24-240V AC/DC)
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Easy Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Minimierter Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen
- Flexibilität durch mehrere Anbindungsmöglichkeiten
- Robuste Geräte halten extremen Bedingungen stand, inklusive Hochdruckreinigung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
LED-Testmodul Betriebsspannung AC/DC 6-240V
Das LED-Testmodul SIRIUS ACT dient zum Testen der Funktionsfähigkeit von bis zu 30 SIRIUS ACT LED-Modulen und bietet eine einfache Montage sowie vielseitige Anbindungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


