SIEMENS - LED-Testmodul AC/DC 12-240V, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001CK101AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209965171
Sonepar Artikelnummer
120585107
Hersteller Artikelnummer
3SU14001CK101AA0
Hersteller Typ
3SU1400-1CK10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001CK101AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.010 kg
- Betriebsspannung: 6-240VAC/DC
- Schraubanschluss
- Für Frontplattenbefestigung
- Kompatibel mit LED-Module: 6-24V AC/DC, 24V AC/DC, 24-240V AC/DC
- 1x (L-) und 2x (L+) Anschlüsse
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Einfaches Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug benötigt
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
- Erhältlich für Bodenbefestigung und Frontplattenmontage
LED-Testmodul
Das LED-Testmodul dient zum Testen der Funktionsfähigkeit von bis zu 30 SIRIUS ACT LED-Modulen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


