Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leerfeldabdeckung mit Sichtfenster H=300mm, B=250mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leerfeldabdeckung mit Sichtfenster H=300mm, B=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK45002KK12

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566443

Sonepar Artikelnummer

120946291

Hersteller Artikelnummer

8GK45002KK12

Hersteller Typ

8GK4500-2KK12

Hersteller Artikel Nr.:

8GK45002KK12

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schnellschließend:

Ja

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.452 kg

    Alpha 400/630/1250 Din Einbausatz Leerfeldabdeckung Transparent H=300mm, B=250mm

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Integration
    • Flexibilität in der Geräteauswahl und -konfiguration
    • Umfassende Unterstützung während des gesamten Planungsprozesses
    • Ästhetische Vielfalt durch unterschiedliche Materialien und Farben

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie