Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leerfeldabdeckung mit Sichtfenster H=300mm, B=500mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leerfeldabdeckung mit Sichtfenster H=300mm, B=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK45002KK22

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 500 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566474

Sonepar Artikelnummer

120945727

Hersteller Artikelnummer

8GK45002KK22

Hersteller Typ

8GK4500-2KK22

Hersteller Artikel Nr.:

8GK45002KK22

Höhe:

300 mm

Breite:

500 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schnellschließend:

Ja

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.820 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung transparent H=300mm, B=500mm

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Integrationsmöglichkeiten für gerätespezifische Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
    • Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Sonderfarben
    • Türoptionen aus Glas oder Stahl

    Vorteile für den Kunden:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systemarchitektur
    • Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Projektanforderungen
    • Umfassende Dokumentation und Planungshilfen über die Konfigurationssoftware
    • Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch Farbvarianten und Materialoptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie