Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leerfeldabdeckung mit Sichtfenster H=450mm, B=500mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leerfeldabdeckung mit Sichtfenster H=450mm, B=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK45003KK22

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 500 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566481

Sonepar Artikelnummer

120945728

Hersteller Artikelnummer

8GK45003KK22

Hersteller Typ

8GK4500-3KK22

Hersteller Artikel Nr.:

8GK45003KK22

Höhe:

450 mm

Breite:

500 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schnellschließend:

Ja

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

1.083 kg

    ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung transparent H=450mm, B=500mm

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch flexibles Systemdesign
    • Möglichkeit der Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
    • Unterstützung während des gesamten Prozesses von der Planung bis zur Dokumentation
    • Anpassungsfähigkeit an spezifische Projektanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie