Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leerfeldabdeckung mit Sichtfenster H=600mm, B=250mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leerfeldabdeckung mit Sichtfenster H=600mm, B=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK45004KK12

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 250 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566467

Sonepar Artikelnummer

120952867

Hersteller Artikelnummer

8GK45004KK12

Hersteller Typ

8GK4500-4KK12

Hersteller Artikel Nr.:

8GK45004KK12

Höhe:

600 mm

Breite:

250 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schnellschließend:

Ja

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.816 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung transparent H=600mm, B=250mm

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software
    • Verfügbare Modelle in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Anpassung der Verteilersysteme an spezifische Anforderungen
    • Umfangreiche Unterstützung durch spezialisierte Software für Planung und Dokumentation
    • Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Farbausführungen und Materialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie