Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leerfeldabdeckung mit Sichtfenster H=600mm, B=500mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leerfeldabdeckung mit Sichtfenster H=600mm, B=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK45004KK22

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 500 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566498

Sonepar Artikelnummer

120951915

Hersteller Artikelnummer

8GK45004KK22

Hersteller Typ

8GK4500-4KK22

Hersteller Artikel Nr.:

8GK45004KK22

Höhe:

600 mm

Breite:

500 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schnellschließend:

Ja

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

1.400 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung

    Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Einbausätze können in verschiedene Verteilervarianten integriert werden
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung und Dokumentation
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
    • Flexibilität bei der Auswahl von Ausführungen und Farben
    • Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Projekte
    • Effiziente Unterstützung bei der Planung und Dokumentation durch Software

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie