SIEMENS - Leergeh. für Positionsschalter 3SE5162, Metallg. XL, 56mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51620AA00
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862821
Sonepar Artikelnummer
120584148
Hersteller Artikelnummer
3SE51620AA00
Hersteller Typ
3SE5162-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51620AA00
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
100 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.418 kg
- Metallgehäuse XL
- 56 mm breit
- Geräteanschluss 3x(M20 x 1,5)
- Schutzart IP66/IP67
- Ohne Antriebskopf
- Robustheit und Langlebigkeit durch Metallbauweise.
- Hohe Sicherheit durch Schutzarten IP66/IP67.
- Einfache Installation und Anbindung.
- Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
Leergehäuse für Positionsschalter 3SE5162
Das Leergehäuse für Positionsschalter 3SE5162 bietet eine robuste Metallkonstruktion für die sichere Installation von Geräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


