SIEMENS - Leergeh. für Positionsschalter aus Metall, Korrosionsschutz EN50047, 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120AC051CA0
Höhe des Sensors - 33 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862135
Sonepar Artikelnummer
120584170
Hersteller Artikelnummer
3SE52120AC051CA0
Hersteller Typ
3SE5212-0AC05-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52120AC051CA0
Höhe des Sensors:
33 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.164 kg
- Material: Metall
- Korrosionsschutz: gemäß DIN EN 50047
- Abmessungen: 31 mm
- Gewinde: M20 x 1,5
- Farbe: türkis
- Inklusive Deckel und Stössel
- Sicherer Schutz für Positionierungsanwendungen
- Hohe Langlebigkeit durch Korrosionsschutz
- Einfache Installation dank standardisiertem Gewinde
- Moderne und ansprechende Farbgestaltung
Leergehäuse für Positionsschalter
Das Leergehäuse aus Metall bietet erhöhten Korrosionsschutz und ist für den Einsatz mit Positionsschaltern konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


