SIEMENS - Leergeh. für Positionsschalter Metallg. EN50047, 31mm M20x1,5, mit Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120AC05
Höhe des Sensors - 33 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862128
Sonepar Artikelnummer
120584169
Hersteller Artikelnummer
3SE52120AC05
Hersteller Typ
3SE5212-0AC05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52120AC05
Höhe des Sensors:
33 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.160 kg
- Material: Metallgehäuse
- Norm: DIN EN 50047
- Durchmesser: 31 mm
- Gewinde: M20 x 1,5
- Farbe: türkis
- Inkl. Deckel und Stössel
- Hervorragender Schutz für empfindliche Komponenten.
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank genormter Abmessungen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch robustes Material.
- Ästhetische Gestaltung in ansprechendem türkis.
Leergehäuse für Positionsschalter
Das Leergehäuse für Positionsschalter ist ein robustes Metallgehäuse nach DIN EN 50047 mit einem Durchmesser von 31 mm, das optimalen Schutz für elektronische Komponenten bietet.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


