SIEMENS - Leergeh., Kunststoff, EN50041, Deckel türkis,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320AA00
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866683
Sonepar Artikelnummer
120584121
Hersteller Artikelnummer
3SE51320AA00
Hersteller Typ
3SE5132-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320AA00
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg
- Material: Kunststoff
- Norm: nach DIN EN 50041
- Farbe: türkis
- Geräteanschluss: 1 x M20 x 1,5
- Hohe Sicherheit für elektrische Bauteile.
- Einfacher und standardisierter Anschluss.
- Robuste und langlebige Konstruktion.
- Ästhetisches Design in türkis.
Leergehäuse, Kunststoff nach DIN EN 50041
Das Leergehäuse ist ideal zum Schutze von elektrischen Komponenten und bietet eine sichere Geräteanschlussmöglichkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


